VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR1216

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 27 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Kokoluokitus - nappiparisto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496270705

Sähkönumero

8740596

Toimittajan tuotenumero

6216101401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

3 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

27 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

CR1216

Kokonaiskorkeus:

1.6 mm

Halkaisija:

12.5 mm

Paino:

0.7 g

Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Jännite 3V, kapasiteetti 27mAh. Korkeus 1,6mm, halkaisija 12,5mm ja paino 0,7g.

Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Jännite 3V, kapasiteetti 27mAh. Korkeus 1,6mm, halkaisija 12,5mm ja paino 0,7g.