VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR1220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 35 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496276899
Sähkönumero
8740598
Toimittajan tuotenumero
6220101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
35 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR1220
Kokonaiskorkeus:
2 mm
Halkaisija:
12.5 mm
Paino:
0.8 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Litium-paristo.Jännite 3V, kapasiteetti 35mAh. Korkeus 2mm, halkaisija 12,5mm ja paino0,8g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Litium-paristo. Jännite 3V, kapasiteetti 35mAh. Korkeus 2mm, halkaisija 12,5mm ja paino 0,8g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Litium-paristo. Jännite 3V, kapasiteetti 35mAh. Korkeus 2mm, halkaisija 12,5mm ja paino 0,8g.




