VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR123A 2-pack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1430 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496537327
Sähkönumero
8740766
Toimittajan tuotenumero
6205301402
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1430 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
CR 123 A
Pituus:
34.5 mm
Halkaisija:
17 mm
Paino:
16 g
Erittäin tehokas ja pitkäkestoinen litiumparisto, soveltuu erinomaisestiesimerkiksi digitaalikameroihin ja salamavaloihin. Jännite 3V,kapasiteetti 1430mAh, litium.
Erittäin tehokas ja pitkäkestoinen litiumparisto, soveltuu erinomaisesti esimerkiksi digitaalikameroihin ja salamavaloihin. Jännite 3V, kapasiteetti 14300mAh, litium.
Erittäin tehokas ja pitkäkestoinen litiumparisto, soveltuu erinomaisesti esimerkiksi digitaalikameroihin ja salamavaloihin. Jännite 3V, kapasiteetti 14300mAh, litium.



