VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR1632

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 137 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496576234
Sähkönumero
8774086
Toimittajan tuotenumero
6632101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
137 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR1632
Kokonaiskorkeus:
3.2 mm
Halkaisija:
16 mm
Paino:
1.8 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Jännite 3V, kapasiteetti 137mAh. Korkeus 3,2mm, halkaisija 16mm ja paino 1,8g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Jännite 3V, kapasiteetti 137mAh. Korkeus 3,2mm, halkaisija 16mm ja paino 1,8g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Jännite 3V, kapasiteetti 137mAh. Korkeus 3,2mm, halkaisija 16mm ja paino 1,8g.



