VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 880 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496537365
Sähkönumero
8774125
Toimittajan tuotenumero
6206301401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
880 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
CR 2
Pituus:
27 mm
Halkaisija:
15.6 mm
Paino:
11 g
Tehokasta ammattimaista virtaa digitaalikameroihin ja salamavaloihin!Kestää hyvin äärilämpötiloja (-20 - +60 astetta). Jännite 3.0V,kapasiteetti 880mAh, korkeus 27mm, halkaisija 15,6mm ja paino 11g. IECCR 15H270.
Tehokasta ammattimaista virtaa digitaalikameroihin ja salamavaloihin! Kestää hyvin äärilämpötiloja (-20 - +60 astetta). Jännite 3.0V, kapasiteetti 880mAh, korkeus 27mm, halkaisija 15,6mm ja paino 11g. IEC CR 15H270.
Tehokasta ammattimaista virtaa digitaalikameroihin ja salamavaloihin! Kestää hyvin äärilämpötiloja (-20 - +60 astetta). Jännite 3.0V, kapasiteetti 880mAh, korkeus 27mm, halkaisija 15,6mm ja paino 11g. IEC CR 15H270.



