VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR2 2-pack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 880 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496537402
Sähkönumero
8740767
Toimittajan tuotenumero
6206301402
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
880 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
CR 2
Pituus:
27 mm
Halkaisija:
15.6 mm
Paino:
11 g
VARTA CR2 litiumparisto, ammattimaista virtaa digitaalikameroihin jasalamavaloihin! Kestää hyvin äärilämpötiloja (-20 - +60 astetta).Jännite 3V, kapasiteetti 880mAh.
VARTA CR2 litiumparisto, ammattimaista virtaa digitaalikameroihin ja salamavaloihin! Kestää hyvin äärilämpötiloja (-20 - +60 astetta). Jännite 3V, kapasiteetti 880mAh.
VARTA CR2 litiumparisto, ammattimaista virtaa digitaalikameroihin ja salamavaloihin! Kestää hyvin äärilämpötiloja (-20 - +60 astetta). Jännite 3V, kapasiteetti 880mAh.



