VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR2016, 2 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 87 mAh
Kennojen lukumäärä - 2
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496746385
Sähkönumero
8740714
Toimittajan tuotenumero
6016101402
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
87 mAh
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2016
Kokonaiskorkeus:
1.6 mm
Halkaisija:
20 mm
Paino:
1.8 g
Laadukkaat VARTA-nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, autonavaimiin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litiumparisto,jännite 3V, kapasiteetti 87mAh, korkeus 1,6mm, halkaisija 20mm, paino 1,8g. 2 kpl/pakkaus. 10 v säilyvyysaika.
Laadukkaat VARTA-nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litiumparisto, jännite 3V, kapasiteetti 87mAh, korkeus 1,6mm, halkaisija 20mm, paino 1,8g. 2 kpl/pakkaus. 10 v säilyvyysaika.
Laadukkaat VARTA-nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litiumparisto, jännite 3V, kapasiteetti 87mAh, korkeus 1,6mm, halkaisija 20mm, paino 1,8g. 2 kpl/pakkaus. 10 v säilyvyysaika.




