VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR2016, 5-pack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 87 mAh
Kennojen lukumäärä - 5
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496850938
Sähkönumero
8740772
Toimittajan tuotenumero
6016101415
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
87 mAh
Kennojen lukumäärä:
5
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2016
Kokonaiskorkeus:
1.6 mm
Halkaisija:
20 mm
Paino:
1.8 g
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin,autonavaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin.Litiumparisto 3V, kapasiteetti 87mAh, korkeus 1,6mm, halkaisija 20mm,paino 1,8g. 5kpl/pkt.
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, autonavaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litiumparisto 3V, kapasiteetti 87mAh, korkeus 1,6mm, halkaisija 20mm, paino 1,8g. 5kpl/pkt.
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, autonavaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litiumparisto 3V, kapasiteetti 87mAh, korkeus 1,6mm, halkaisija 20mm, paino 1,8g. 5kpl/pkt.




