VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR2025, 5 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 160 mAh
Kennojen lukumäärä - 5
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496850891
Sähkönumero
8740753
Toimittajan tuotenumero
6025101415
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
160 mAh
Kennojen lukumäärä:
5
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2025
Kokonaiskorkeus:
2.5 mm
Halkaisija:
20 mm
Paino:
2.5 g
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, autonavaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin.Litiumparisto, jännite 3V, kapasiteetti 160mAh, korkeus 2,5mm,halkaisija 20mm, paino 2,5g. 5kpl/pakkaus
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litiumparisto, jännite 3V, kapasiteetti 160mAh, korkeus 2,5mm, halkaisija 20mm, paino 2,5g. 5kpl/pakkaus
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. Litiumparisto, jännite 3V, kapasiteetti 160mAh, korkeus 2,5mm, halkaisija 20mm, paino 2,5g. 5kpl/pakkaus




