VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR2320

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 135 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496270835
Sähkönumero
8740600
Toimittajan tuotenumero
6320101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
135 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
IEC-luokitus:
CR 2320
Kokonaiskorkeus:
2 mm
Halkaisija:
23 mm
Paino:
2.9 g
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin,laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Litium-paristo.Jännite 3V, kapasiteetti 135mAh. Korkeus 2mm, halkaisija 23mm ja paino 2,9g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Litium-paristo. Jännite 3V, kapasiteetti 135mAh. Korkeus 2mm, halkaisija 23mm ja paino 2,9g.
Laadukkaat VARTA Electronics nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, kameroihin, leluihin ja kaukosäätimiin. Litium-paristo. Jännite 3V, kapasiteetti 135mAh. Korkeus 2mm, halkaisija 23mm ja paino 2,9g.




