VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - CR2477

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 850 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - nappiparisto
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496979400
Sähkönumero
8740777
Toimittajan tuotenumero
6477101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
3 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
850 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
nappiparisto
Kokonaiskorkeus:
7.7 mm
Halkaisija:
24.5 mm
Paino:
10.4 g
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, autonavaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin.CR2477-litiumparisto, jännite 3V, kapasiteetti 850mAh. Korkeus 7,7mm,halk. 24mm, paino 10,4g
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. CR2477-litiumparisto, jännite 3V, kapasiteetti 850mAh. Korkeus 7,7mm, halk. 24mm, paino 10,4g
Laadukkaat VARTA -nappiparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. CR2477-litiumparisto, jännite 3V, kapasiteetti 850mAh. Korkeus 7,7mm, halk. 24mm, paino 10,4g




