VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - Ultra Lithium 9V

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 9 V

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Kokoluokitus - blokki

  • IEC-luokitus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496675265

Sähkönumero

8740343

Toimittajan tuotenumero

6122301401

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

9 V

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium

Kokoluokitus:

blokki

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

ei ole

Pituus:

17.5 mm

Kokonaiskorkeus:

49.2 mm

Leveys:

26.5 mm

Paino:

41 g

VARTA Ultra Lithium 9V -litiumparisto, sopii erinomaisestipalovaroittimiin. Ihanteelliset ääriolosuhteissa: aina -40 asteesta jopa + 60 celsius asteeseen. Jopa 38% kevyempi kun alkaliparisto. Tuoreustakuu 10 vuotta.

VARTA Ultra Lithium 9V -litiumparisto, sopii erinomaisesti palovaroittimiin. Ihanteellinen ääriolosuhteissa: aina -40 asteesta jopa + 60 celsius asteeseen. Jopa 38% kevyempi kun alkaliparisto. Tuoreustakuu 10 vuotta.