VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - Ultra Lithium AA (LR6) 4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 4
Malli / Tyyppi - alkali-mangaani
Kokoluokitus - AA (mignon)
IEC-luokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496680511
Sähkönumero
8740458
Toimittajan tuotenumero
6106301404
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
4
Malli / Tyyppi:
alkali-mangaani
Kokoluokitus:
AA (mignon)
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
ei ole
Pituus:
50.5 mm
Halkaisija:
14.5 mm
Paino:
14.5 g
VARTA Ultra Lithium-paristot paljon energiaa vaativiin laitteisiin esim.digikameroihin ja GPS laitteisiin. Ihanteelliset ääriolosuhteissa: aina-40 asteesta jopa + 60 celsius asteeseen. Jopa 38% kevyempi kunalkaliparisto. Tuoreustakuu 15 vuotta.
VARTA Ultra Lithium-paristot paljon energiaa vaativiin laitteisiin esim. digikameroihin ja GPS laitteisiin. Ihanteelliset ääriolosuhteissa: aina -40 asteesta jopa + 60 celsius asteeseen. Jopa 38% kevyempi kun alkaliparisto. Tuoreustakuu 15 vuotta.
VARTA Ultra Lithium-paristot paljon energiaa vaativiin laitteisiin esim. digikameroihin ja GPS laitteisiin. Ihanteelliset ääriolosuhteissa: aina -40 asteesta jopa + 60 celsius asteeseen. Jopa 38% kevyempi kun alkaliparisto. Tuoreustakuu 15 vuotta.



