VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - Ultra Lithium AAA (LR03) 4kpl

VARTA Consumer Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.5 V

  • Kennojen lukumäärä - 4

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Kokoluokitus - AAA (mikro)

  • IEC-luokitus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008496680436

Sähkönumero

8740456

Toimittajan tuotenumero

6103301404

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

1.5 V

Kennojen lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

litium

Kokoluokitus:

AAA (mikro)

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

ei ole

Pituus:

44.5 mm

Halkaisija:

10.5 mm

Paino:

7.7 g

VARTA Ultra Lithium-paristot paljon energiaa vaativiin laitteisiin esim.digikameroihin ja GPS laitteisiin. Ihanteelliset ääriolosuhteissa: aina-40 asteesta jopa + 60 celsius asteeseen. Jopa 38% kevyempi kunalkaliparisto. Tuoreustakuu 15 vuotta.

VARTA Ultra Lithium-paristot paljon energiaa vaativiin laitteisiin esim. digikameroihin ja GPS laitteisiin. Ihanteelliset ääriolosuhteissa: aina -40 asteesta jopa + 60 celsius asteeseen. Jopa 38% kevyempi kun alkaliparisto. Tuoreustakuu 15 vuotta.