VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - Ultra Lithium AAA OEM 900kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 1.5 V
Kennojen lukumäärä - 900
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - AAA (mikro)
IEC-luokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008496772780
Sähkönumero
8740763
Toimittajan tuotenumero
6103301501
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
1.5 V
Kennojen lukumäärä:
900
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
AAA (mikro)
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
ei ole
Pituus:
44.5 mm
Halkaisija:
10.5 mm
Paino:
7.7 g
VARTA ULTRA Lithium soveltuu intensiivistä virtaa tarvitsevillelaitteille ja toimivat erittäin hyvin äärilämpötiloissa. Jopa 38 % kevyempi kun alkaliparisto. Pakattu käytännöllisesti irtotavarana isoihin myyntieriin käsittelyn helpottamiseksi.
VARTA ULTRA Lithium soveltuu intensiivistä virtaa tarvitseville laitteille ja toimivat erittäin hyvin äärilämpötiloissa. Jopa 38 % kevyempi kun alkaliparisto. Pakattu käytännöllisesti irtotavarana isoihin myyntieriin käsittelyn helpottamiseksi. Säilyy 15 vuotta oikein varastoituna.
VARTA ULTRA Lithium soveltuu intensiivistä virtaa tarvitseville laitteille ja toimivat erittäin hyvin äärilämpötiloissa. Jopa 38 % kevyempi kun alkaliparisto. Pakattu käytännöllisesti irtotavarana isoihin myyntieriin käsittelyn helpottamiseksi. Säilyy 15 vuotta oikein varastoituna.




