VARTA INDUSTRIAL - Paristo lithium - V 28 PXL (2CR11108)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 170 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
10 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496274154
Sähkönumero
8740592
Toimittajan tuotenumero
6231101401
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
170 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Kokoluokitus:
muu
Kokonaiskorkeus:
25.1 mm
Halkaisija:
13 mm
Paino:
8.8 g
Laadukkaat VARTA Electronics paristot sopivat mm. kelloihin, laskimiin,kameroihin ja kaukosäätimiin. Litium 2 CR 11108, jännite 6V,kapasiteetti 170mAh. Korkeus 25,1mm, halkaisija 13mm ja paino 8,8g.
Laadukkaat VARTA -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. V28PXL -litiumparisto 6V, korkeus 25,1mm, halkaisija 13mm, paino 8,8g.
Laadukkaat VARTA -erikoisparistot sopivat mm. kelloihin, laskimiin, auton avaimiin, leluihin, lääkinnällisiin laitteisiin ja kaukosäätimiin. V28PXL -litiumparisto 6V, korkeus 25,1mm, halkaisija 13mm, paino 8,8g.



