VARTA INDUSTRIAL - Paristo sinkkikloridi - 430 6V 4R25X erikoisparisto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 7.5 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - muu
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Professional
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4008496171385
Sähkönumero
8740464
Toimittajan tuotenumero
430101111
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
7.5 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
muu
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
ei ole
Pituus:
67 mm
Kokonaiskorkeus:
115 mm
Leveys:
67 mm
Paino:
507 g
430 6V 4R25X sinkkikloridi-erikoisparisto. Ns. jousiparisto.
Kompakti ja tehokas VARTA Sinkkikloridi-erikoisparisto jatkuvaan käyttöön esim. valaisimiin, valonheittimiin ja turvallisuuslaitteisiin. Ns. jousiparisto.
Kompakti ja tehokas VARTA Sinkkikloridi-erikoisparisto jatkuvaan käyttöön esim. valaisimiin, valonheittimiin ja turvallisuuslaitteisiin. Ns. jousiparisto.


