VARTA INDUSTRIAL - Paristo sinkkikloridi - 431 6V 4R25X erikoisparisto

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 8.5 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - muu
Kokoluokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4008496171392
Sähkönumero
8740465
Toimittajan tuotenumero
431101111
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
8.5 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
muu
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
ei ole
Pituus:
67 mm
Kokonaiskorkeus:
115 mm
Leveys:
67 mm
Paino:
522 g
Kompakti ja tehokas VARTA Sinkkikloridi-erikoisparisto jatkuvaankäyttöön esim. valaisimiin, valonheittimiin ja turvallisuuslaitteisiin.
Kompakti ja tehokas VARTA Sinkkikloridi-erikoisparisto jatkuvaan käyttöön esim. valaisimiin, valonheittimiin ja turvallisuuslaitteisiin. 8,5 mAh.
Kompakti ja tehokas VARTA Sinkkikloridi-erikoisparisto jatkuvaan käyttöön esim. valaisimiin, valonheittimiin ja turvallisuuslaitteisiin. 8,5 mAh.


