VENTUR - Kaksinopeuskytkin - REGUL-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Väri - valkoinen
Vaiheiden lukumäärä - 1
Portaaton tehonsäätö - ei
Portaitten määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8413893049018
Sähkönumero
8505093
Toimittajan tuotenumero
8505093
Tukkuerä
15
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Väri:
valkoinen
Vaiheiden lukumäärä:
1
Portaaton tehonsäätö:
ei
Portaitten määrä:
2
Käyttötapa:
keinukyktin
Korkeus:
80 mm
Leveys:
80 mm
Syvyys:
57 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP21


