VENTUR - Käsienkuivaaja alumiininen aut - SL-2002 Al. IPX4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Äänentaso käytössä - 52 dB
Ilman läpivirtaama - 170 m³/h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8413893037305
Sähkönumero
8505072
Toimittajan tuotenumero
8505072
Tukkuerä
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Äänentaso käytössä:
52 dB
Ilman läpivirtaama:
170 m³/h
SL-2002,Alumiininen Automaattinen


