VENTUR - Käsienkuivaaja painonapilla - SL-2002 IPX4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP34
Äänentaso käytössä - 52 dB
Ilman läpivirtaama - 170 m³/h
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8413893011831
Sähkönumero
8505074
Toimittajan tuotenumero
8505074
Tukkuerä
3
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Äänentaso käytössä:
52 dB
Ilman läpivirtaama:
170 m³/h
Suojausluokka:
I
Paino:
2.3 kg


