VENTUR - Kylpyhuonepuhallin - SILENT 100CHZ SILVER DESIGN-3C

Ventur Finland Oy Ab
KopioiKopioi
VENTUR - Kylpyhuonepuhallin - SILENT 100CHZ SILVER DESIGN-3C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisleveys - 100 mm

  • Virtaus - 95 m³/h

  • Väri - hopea

  • Asennustapa - seinäkanava

  • Keskilämpötila - -20...40 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8505173

Toimittajan tuotenumero

SILENT 100CHZ SILVER D

Tukkuerä

0

Nimellisleveys:

100 mm

Virtaus:

95 m³/h

Väri:

hopea

Asennustapa:

seinäkanava

Keskilämpötila:

-20...40 °C

Nimellisjännite:

230 V

Verkkotaajuus:

50 Hz

Pyörimisnopeus:

2400 1/min