VENTUR - Puhallin - DECOR 300 SZ IP 44 Ø150mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisleveys - 150 mm
Virtaus - 280 m³/h
Väri - valkoinen
Asennustapa - seinäkanava
Keskilämpötila - -20...40 °C
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8413893104205
Sähkönumero
8505026
Toimittajan tuotenumero
8505026
Tukkuerä
4
Nimellisleveys:
150 mm
Virtaus:
280 m³/h
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
seinäkanava
Keskilämpötila:
-20...40 °C
Nimellisjännite:
230 V
Verkkotaajuus:
50 Hz
Pyörimisnopeus:
2200 1/min
-