VENTUR - Puhallin kosteusanturi/ajastin - DECOR 100CHZ Ø100mm tavaved.es

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisleveys - 100 mm
Virtaus - 95 m³/h
Väri - valkoinen
Asennustapa - seinäkanava
Keskilämpötila - -20...40 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8413893106049
Sähkönumero
8505012
Toimittajan tuotenumero
8505012
Tukkuerä
6
Nimellisleveys:
100 mm
Virtaus:
95 m³/h
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
seinäkanava
Keskilämpötila:
-20...40 °C
Nimellisjännite:
230 V
Verkkotaajuus:
50 Hz
Pyörimisnopeus:
2500 1/min


