VESALA - Kaapelinhakulaite - CT33 Kaapelinhakulaite

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067091646

Sähkönumero

6709164

Toimittajan tuotenumero

CT33

Tukkuerä

1

CT33 kaapelinhakulaitteisto CT33 kaapelinhakulaitteisto

CT33-laitteistolla voidaan etsiä varustuksesta riippuen erilaisia kaapeleita ja johtimia sisällä tai ulkona, sekä putkia ja putkitukoksia rakenteista tai maan alta lähetinsondien avulla. Kokoonpanoon kuuluu SG33-lähetin ja CL43-vastaanotin, ja ne muodostavat yhdessä täydellisen kaapelinhakulaitteiston, johon on saatavana monenlaisia varusteita, kuten syöttöjohtoja, syöttöpihtejä, putkilähetinsondeja ja vastaanottoantenneja.

SG33 (Snro 6709174) on yleiskäyttöinen kaapelinhakulähetin. Pienen kokonsa ansiosta SG33 sopii ahtaisiinkin paikkoihin, joissa muut 33kHz lähettimet ovat liian kömpelöjä. SG33 on tehokas: Boost-tilassa lähetysteho vastaa monia ulkokäyttöön tarkoitettuja suurikokoisia lähettimiä. SG33 voidaan liittää suoraan telekaapeleihin ja jopa 450V vahvasähköjohtimiin. Syöttöpihdin avulla lähetin voidaan liittää esim. maakaapeleihin. SG33:n lähettämä signaali voidaan vaihtaa myös katkovaksi (4Hz tai 8Hz). Katkova signaali on usein helpompi erottaa häiriöistä.

SG33 on käytöltään samanlainen ja ominaisuuksiltaan parempi kuin CT33-pakettiin aikaisemmin kuulunut CTT33-lähetin (6709163), jonka valmistus on loppunut.

CL43 (Snro 6709156 ja 6709157) on helppokäyttöinen johtimien, kaapeleiden sekä putkilähetinsondien vastaanotin. CL43:lla voi paikantaa maakaapeleita ja sondeja useiden metrien syvyydestä. Sisätiloissa sen avulla voidaan etsiä esim. lattialämmityskaapeleita ja johtimia seinien sisältä ja muista rakenteista. CL43 on yhteensopiva Vesalan 33 kHz lähettimien sekä kaikkien Vesalan sondien kanssa.

CT33:n vakiovarustus: Lähetin SG33 (sis. paristot), turvabaanijohdot (pun. & musta), hauenleuat (pun. & musta), Suko-liitosjohto S3TB. Vastaanotin CL43 (sis. paristot), sauva-antenni SA43, lähiantenni LA43 ja kapasitiivinen antenni KA43. Kantolaukku, käyttöohje. Muu varustus on valittavissa tarpeen mukaan.

(Tuotteen mitat = kantolaukun mitat. Alla ilmoitettu pakkauskoko 1 on alustava)

CT33 on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.