VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - MPL4-33 NanoSonde

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067091721

Sähkönumero

6709172

Toimittajan tuotenumero

MPL4-33

Tukkuerä

1

MPL4-33 NanoSonde 33kHz hakulaitteille NanoSonde MPL4-33

Vesalan NanoSonde MPL4-33 on maailman pienin aktiivinen sondi pienille maanalaisille putkille. Sen halkaisija on vain 4,6 mm joten se sopii erityisen hyvin 6 mm (sisähalkaisija) valokuitujen mikroputkien kalibrointiin sekä niiden tukosten, painumien ja muiden ongelmien paikallistamiseen. Koska sondi on keskeltä joustava, se voi kulkea mutkissa, joiden kaarevuussäde on jopa vain 170 mm.

MPL4-33 on tarkoitettu käytettäväksi Vesalan CL43 pienoishakulaitteen sekä muiden 33 kHz:n taajuudella toimivien kaapelinhakulaitteiden kanssa.

Ennen putkeen puhallusta MPL4-33:een kiinnitetään sopivalla kärjellä varustettu iskunvaimennin joka suojaa sondia mikäli se törmää esteeseen. Pariston asettamisen jälkeen sondi puhalletaan putkeen iskunvaimennin edellä. Jos sondi tulee putken läpi, putki on kunnossa kuitujen puhaltamista varten. Jos se pysähtyy matkalle, vian sijainti etsitään paikantamalla MPL4-33:n lähettämä signaali maan päältä kaapelinhakulaitteen vastaanottimella. Menetelmä säästää huomattavasti aikaa ja vähentää turhia kaivamiskustannuksia.

Lähetin käynnistyy ja alkaa lähettää 33 kHz:n paikannussignaalia heti kun paristotilaan pannaan paristo ja paristotulppa kierretään kiinni. Tyypillinen hakuetäisyys CL43:a käytettäessä on 2,3 metriä. Vaihdettava litium-paristo kestää n. 9 tunnin käytön.

MPL4-33:n halkaisija on 4,6 mm ja pituus paristotulppineen 94 mm. Iskunvaimentimien sovitteen kierre on naaras M3,5.

MPL4-33:n kanssa käytettävä iskunvaimennin on IV35-48-64, jossa on iskunvaimennusjousen lisäksi 4,8 mm pää 6 mm putkille sekä 6,4 mm pää 8 mm putkille.

Tämä on kotimainen Vesala-tuote. MPL4-33:n perusvarustus (tuotekoodi V14010) sisältää sondin, IV35-48-64 iskunvaimentimen päineen, varaparistotulpan, paristotulppa-avaimen sekä kaksi litium-paristoa pakattuna kätevään muoviseen säilytysrasiaan (alla olevat mitat ja paino ovat rasian mitat). Varaosaparistoja toimitetaan 10 kpl erissä muovirasiaan pakattuna (tyyppi BR425-kit10).