VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - PL42-05 MegaSonde

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetin - kyllä

  • Kaapelinpaikannustoiminto - ei

  • Kaapelin vaippavian paikannus - ei

  • Merkinnänpaikannustoiminto - kyllä

  • Lähetysteho - 2 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067091653

Sähkönumero

6709165

Toimittajan tuotenumero

PL42-05

Tukkuerä

1

Lähetin:

kyllä

Kaapelinpaikannustoiminto:

ei

Kaapelin vaippavian paikannus:

ei

Merkinnänpaikannustoiminto:

kyllä

Lähetysteho:

2 W

Vastaanotin:

ei

Merkinnän ohjelmointitoiminto:

ei

Tarvikkeilla:

ei

Salkku/kassi:

kyllä

Maadoituskehys:

ei

Liityntäpihdit:

ei

PL42-05 MegaSonde 512Hz hakulaitteille

PL42-05 MegaSonde

PL42-05 on erittäin tehokas putkilähetinsondi, jonka matala lähetystaajuus sopii erityisesti maan alla käytettävien valurautaputkien ja niiden tukosten etsimisen.

Sondi kiinnitetään työntövaijeriin kiertämällä se vaijerin pään M12-kierteeseen, minkä jälkeen sondi työnnetään kohteeseen vaijerin avulla. Putkituksen reittiä seurataan hakulaitteen vastaanottimella samalla kun PL42-05 etenee kohteessa. Jos sondi törmää esim. tukokseen, sen sijainti ja syvyys voidaan määrittää maan alta jopa 13m päästä tai valurautaputkesta jopa 8m päästä. Tämä helpottaa vian korjaustyötä ja vähentää turhaa kaivamista.

PL42-05:n halkaisija 42 mm ja pituus n. 233 mm. Lähetystaajuus on 512Hz (jatkuva signaali). PL42-05 on yhteensopiva erityisesti Vesalan CL43-vastaanottimen kanssa sekä muiden 512Hz vastaanottotaajuudella toimivien hakulaitteiden kanssa, kuten Radiodetection CAT®.

Peruskokoonpano (tuotekoodi V14080) sisältää PL42-05 lähettimen, 8 kpl AA-alkaliparistoja, kantolaukun ja käyttöohjeen. Lisävarusteena on saatavissa PL-MSA liitäntäadapteri M10- ja M5-työntövaijereille. (Alla mainittu tuotteen koko 250 x 210 x 70mm on kantolaukun koko) PL42-05 on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.