VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - S18-sondi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - mittapää
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6731000
Toimittajan tuotenumero
S18
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
mittapää
Lisätarvike:
kyllä
33 kHz signaalilähetin
Lähetinsondeja voidaan käyttää ei-metallisten putkien ja viemäreiden paikantamiseen. S18-sondia voidaan kuljettaa viemäriputkessa taipuisan työntövarren avulla. Sondi voidaan myös kiinnittää esimerkiksi viemärikameraan tai kameratraktoriin.
S18-sondi klähettää jatkuvaa 33kHz-signaalia, joka löytyy kaikista Radiodetectionin kaapelinhakulaitteista.
Lähetinsondeja voidaan käyttää ei-metallisten putkien ja viemäreiden paikantamiseen. S18-sondia voidaan kuljettaa viemäriputkessa taipuisan työntövarren avulla. Sondi voidaan myös kiinnittää esimerkiksi viemärikameraan tai kameratraktoriin.
S18-sondi klähettää jatkuvaa 33kHz-signaalia, joka löytyy kaikista Radiodetectionin kaapelinhakulaitteista.