VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - SPA10 Sähköputkiantenni


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067091240
Sähkönumero
6709124
Toimittajan tuotenumero
SPA10
Tukkuerä
1
SPA10 10m sähköputkiantenni kaapelinhakulaitteille SPA10 Sähköputkiantenni
SPA10 on Vesalan kaapelinhakulaitteille tarkoitettu lisävaruste, jonka avulla voidaan paikallistaa esim. rakennusten tyhjiä sähköputkituksia ja muovisia vesijohtoja sekä niiden tukoksia ja rakennuselementtien onteloiden tukoksia. SPA10:n pituus on 10 metriä, nailonputkirungon paksuus 6mm ja lähetyskelapään paksuus n. 10mm.
SPA10 on Vesalan kaapelinhakulaitteille tarkoitettu lisävaruste, jonka avulla voidaan paikallistaa esim. rakennusten tyhjiä sähköputkituksia ja muovisia vesijohtoja sekä niiden tukoksia ja rakennuselementtien onteloiden tukoksia. SPA10:n pituus on 10 metriä, nailonputkirungon paksuus 6mm ja lähetyskelapään paksuus n. 10mm.