VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - TX Clamp 100 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067090090
Sähkönumero
6731013
Toimittajan tuotenumero
10/TX-CLAMP-100
Tukkuerä
1
TX-Lähettimen signaalipihdit halkaisija. 215 mm TX-CLAMP-100 Signaalin syöttöpihti 100mm
TX-Clamp-100 on tarkoitettu signaalin syöttämiseen kaapeliin tai putkeen induktiivisesti. Pihti on kätevä jos kaapeliin ei voida kytkeytyä galvaanisesti tai kaapelissa on jännite jota ei voida kytkeä pois päältä.
GennyClamp-100 sopii halkaisijaltaan 100mm kaapeleille ja on yhteensopiva Radiodetectionin TX-5 ja TX-10(B)-lähettimien kanssa.
TX-Clamp-100 on tarkoitettu signaalin syöttämiseen kaapeliin tai putkeen induktiivisesti. Pihti on kätevä jos kaapeliin ei voida kytkeytyä galvaanisesti tai kaapelissa on jännite jota ei voida kytkeä pois päältä.
GennyClamp-100 sopii halkaisijaltaan 100mm kaapeleille ja on yhteensopiva Radiodetectionin TX-5 ja TX-10(B)-lähettimien kanssa.