VESALA - Kaapelinhakulaitetarvike - VMS6-33 MicroSonde

H. Vesala Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067091738

Sähkönumero

6709173

Toimittajan tuotenumero

VMS6-33

Tukkuerä

1

VMS6-33 MicroSonde hakulaitteille VMS6-33 MicroSonde

VMS6-33 on useimpien hakulaitteiden kanssa yhteensopiva, halkaisijaltaan 6,4 mm ja keskeltä joustava sondi (mikroputkilähetin). Se on tarkoitettu erityisesti tilanteisiin, joissa halutaan tarkistaa valokuidun mikroputken kunto ennen kuidun puhallusta tai kun halutaan asentaa uusia kaapeleita vanhoihin, kaapeleita sisältäviin putkituksiin tai kanaviin työntövaijeria käyttäen.

VMS6-33:n lähetin- ja paristotilan välinen puolijäykkä rakenne mahdollistaa lähettimen kulun myös putken mutkien läpi ja erilaisten esteiden ohi. Näin VMS6-33:n avulla putkituksen käyttökelpoisuus uusille kaapeleille tai mikroputkille voidaan tarkistaa tehokkaasti. VMS6-33 on tarkoitettu sisähalkaisijaltaan 8mm ja sitä suuremmille putkille.

Sondi voidaan puhaltaa mikroputkeen yksinään tai varustettuna sopivalla iskunvaimentimella, tai se voidaan kiertää mikrokuitukaapelin kärkeen ennen kuin kaapeli puhalletaan. VMS6-33:n paristotilan perässä on M5-sisäkierre, jolla sondi voidaan kiinnittää M5-työntövaijerin päähän, tai se voidaan myös teipata vaijerin kylkeen. Vaijeria käytettäessä ei saa ylittää sondille sallittuja rasitusvoimia.

Putken reitti ja mahdollisen tukoksen sijainti etsitään maan päältä kaapelinhakulaitteen vastaanottimella. Menetelmä säästää aikaa ja vähentää turhia kaivamiskustannuksia.

Tukosten etsimiseen yhdessä VMS6-33:n kanssa soveltuu parhaiten Vesalan CL43-PA pienoishakulaite. Myös muiden valmistajien 33kHz hakulaitteita voidaan käyttää.

VMS6-33:n perusvarustus (tuotekoodi V19010) sisältää lähettimen ja M5-paristotilan sekä kaksi litium-paristoa pakattuna kätevään muoviseen säilytysrasiaan (alla olevat mitat ja paino ovat rasian mitat). Varaosaparistoja toimitetaan 10 kpl erissä muovirasiaan pakattuna (tyyppi BR535-kit10).