VESTEL - Latausasema - VESTEL SMART EVC04-11S MID-T2P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW
Latauspisteiden määrä - 1
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
547 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 600 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
3509006
Toimittajan tuotenumero
10144902
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
11 kW
Latauspisteiden määrä:
1
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Radiostandardi 4G:
ei
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
7 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Backend sisältyy toimitukseen:
ei
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
ei
Kannettava:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
315 mm
Korkeus:
460 mm
Syvyys:
135 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50/60 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
11 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
kyllä
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Verkkoyhteys laajennuksena:
kyllä
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...10 mm²
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Ylijännitesoujamoduulilla:
kyllä
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vestel Smart latausasema on taloyhtiöiden ja laskutusta haluavien ratkaisu. Latausasema on varustettu MID sertifioidulla Klefr energiamittarilla josta voidaan lukea energiankulutus laskutusta varten.
Drive Green aplikaatiosta voit seurata latauksen edistymistä ja ajoittaa latauksen halutulle ajankohdalle. Latausasema on varustettu sekä RFID tunnistimella ja etäohjauksella, joten latausasema voidaan sijoittaa julkiselle paikalle myöskin.
Kun latausasema on yhdistettynä Wi-Fi verkkoon, tulevat uudet päivitykset myöskin latausasemaan.
Virranrajoittimella voidaan säätää virtatasoja (10-32A) 3,7-11kW
Latausasema on myös mahdollista yhdistää OCPP:n kautta operattorin palveluun, jonka avulla on mahdollista toteuttaa taloyhtiön vaatimukset, kuten laskutus ja langaton kuormanhallinta.
IEC61851-1 Ja EV-ZE Ready vaatimusten mukainen EVC04 Sarja.
Tuotepaketti sisältää:
Latauslaite 3,7-11kW
RFID Lukija
3-RFID Korttia
Kiinnitys-sarjan ja sapluunan
Holkki avaimen


