VESTEL - Latausasema - VESTEL SMART PRO EVC-04 4G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 1
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä - 0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418312166545
Sähkönumero
3509005
Toimittajan tuotenumero
10139614
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
22 kW
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
1
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Energiamittari:
kyllä
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Latauspisteiden määrä:
1
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Suojakatkaisija:
ei
Nimellinen liitäntäteho:
22 kW
Sisältää näytön:
kyllä
NFC (Near Field Communication):
ei
Latauskaapelin pituus:
0 m
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
315 mm
Korkeus:
460 mm
Syvyys:
135 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50/60 Hz
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
ei
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
kyllä
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Kytkinhitsauksen tunnistus:
kyllä
Verkkoyhteys laajennuksena:
kyllä
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
1.5...10 mm²
Avainkytkimellä:
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Kannettava:
ei
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
latausasemassa on 4G moduuli, jolla laite voidaan yhdistää suoraan kolmannenosapuolen järjestelmään tai seurata kulutustietoja.
Drive Green aplikaatiosta voit seurata latauksen edistymistä ja ajoittaa latauksen halutulle ajankohdalle.
Latausasema on varustettu sekä RFID tunnistimella ja etäohjauksella, joten latausasema voidaan sijoittaa julkiselle paikalle myöskin.
Kun latausasema on yhdistettynä Wi-Fi verkkoon, tulevat uudet päivitykset myöskin latausasemaan.
Virranrajoittimella voidaan säätää virtatasoja (10-32A) 3,7-22kW
IEC61851-1 Ja EV-ZE Ready vaatimusten mukainen EVC04 Sarja.
Tuotepaketti sisältää
Latauslaite 3,7-22kW
RFID Lukija
3-RFID Korttia
Kiinnitys-sarjan ja sapluunan
Holkki avaimen
Kolmio avaimen