VICERA - Kaapelinjatkospukki - Vicera APU2.0 asennuspukki

Vicera Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Taitettava - kyllä

  • Säädettävä korkeus - kyllä

  • Liikuteltava - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064136111

Sähkönumero

6413611

Toimittajan tuotenumero

APU2.0

Tukkuerä

2

Taitettava:

kyllä

Säädettävä korkeus:

kyllä

Liikuteltava:

kyllä

Tukeva ja korkeussäädettävä asennuspukki keskijänniteverkkokaapeleidenkäsittelyyn. Päätteiden tekoon yksi ja kaapelijatkoksille 2 pukkia.Kiristysmekanismilla kaapelit pysyvät paikallaan kun niitä työstetään.Kaapelinpidikkeet kolmelle kaapelille.

Viceran APU2.0 kaapelinjatkospukki on luotu yhdessä asentajien kanssa helpottamaan ja nopeuttamaan keskijänniteverkkokaapeleiden jatkoksien sekä päätteiden työstämistä. APU2.0 pukilla teet asennukset ergonomisesti ja laadukkaasti. Työskentely myös nopeutuu huomattavasti kun voit työstää kerralla kaikki päät valmiiksi.

Pukissa on nyt kaikki ominaisuudet mitä meiltä on toivottu. Jokainen kaapelikiristin on säädettävissä erikseen juuri sopivaan asentoon. Vaikka kaapeli tulisi maasta pystysuorassa, on se mahdollista kiinnittää pukkiimme. Korkeudensäätö on laajempi kuin aikaisemmin, pukin saa lähes maahan kiinni, asennuskorkeuden ollessa 20 cm. Jalat ovat säädettävissä hyvin laajalti, joten se sopii mihin tahansa maastoon. Asennuspukkia on mahdollista käyttää joko kolmi- tai nelijalkana. Jalat taipuvat 180 astetta suoraan sivuille, joten pukin voi laskea esimerkiksi kaapeliojan päälle.