VICERA - Työpukki - Vicera asennuspukki APU0.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6413621
Toimittajan tuotenumero
APU0.5
Tukkuerä
6
Alumiininen asennuspukki
Alumiininen pukki keskijänniteverkkokaapeleiden asennuksiin.
Pukissa on laajat säätömahdollisuudet. Päädyissä tapit, jotka estävät kaapeleiden putoamisen sivusuunnassa. Portaaton leveyssäätö. Korkeuden säätö sokkatapeilla. Pukin jalat saa kuljetusasentoon, jolloin se mahtuu pieneen tilaan. Painoa alle 3 kg ja kantavuutta yli 90 kg.
Vaakaputken korkeus säätyy välillä 75 - 640 mm
Leveys säätyy välillä 510 - 770 mm.
Alumiininen pukki keskijänniteverkkokaapeleiden asennuksiin.
Pukissa on laajat säätömahdollisuudet. Päädyissä tapit, jotka estävät kaapeleiden putoamisen sivusuunnassa. Portaaton leveyssäätö. Korkeuden säätö sokkatapeilla. Pukin jalat saa kuljetusasentoon, jolloin se mahtuu pieneen tilaan. Painoa alle 3 kg ja kantavuutta yli 90 kg.
Vaakaputken korkeus säätyy välillä 75 - 640 mm
Leveys säätyy välillä 510 - 770 mm.