VOHEK - Kaapelisuojakansi - Alatäyte

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Korkeus - 330 mm
Leveys - 1100 mm
Syvyys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
06429810720009
Sähkönumero
3434435
Toimittajan tuotenumero
3434435
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Korkeus:
330 mm
Leveys:
1100 mm
Syvyys:
25 mm
TEHO alatäyte
Lisävaruste TEHO TPK 160-1000C keskuksiin
Materiaali kuumasinkitty teräs.
Tarve:
TPK 160C10 1kpl
TPK 250C30 1kpl
TPK 400C22 2kpl
TPK 630C42 2kpl
TPK 1000C24 2kpl
Lisävaruste TEHO TPK 160-1000C keskuksiin
Materiaali kuumasinkitty teräs.
Tarve:
TPK 160C10 1kpl
TPK 250C30 1kpl
TPK 400C22 2kpl
TPK 630C42 2kpl
TPK 1000C24 2kpl




