VOHEK - Mittauskeskus Fe - LUJA M125P.0 25A IP34 RAL9005

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Kenttien lukumäärä - 1
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
06429810720467
Sähkönumero
3434701
Toimittajan tuotenumero
LUJA M125P.0 MUSTA RAL9005
Tukkuerä
3
Malli / Tyyppi:
yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kenttien lukumäärä:
1
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
25 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
420 mm
Korkeus:
810 mm
Syvyys:
180 mm
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Ulkomittauskeskukset ovat valmistettu sinkitystä teräksestä ja pulverimaalattu sävyyn RAL 9005. Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomessa.
Keskuksen mitoitusjännite Un=Ui 400V (50Hz)
Kotelointiluokka IP34
Suojausluokka I
Jakelujärjestelmä TN-
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw<10kA
EMC käyttöympäristöt A ja B
Paino M125P.0 18kg, M125YLI.0 18kg, M250P.6 19,5kg ja M250YLI.0 19,5kg
- Pääkytkin ei katkaise jännitettä mittarilta
- Päävarokkeiden sinetöintimahdollisuus
- HUOM! M125YLI.0:ssa ja M250YLI.0:ssa tason T1+T2 ylijännitesuoja asennettuna
- Pylväskiinnitysmahdollisuus
- Keskuksissa on seuraavat pistorasiat:
2kpl schuko 230V 16A
1kpl CEE 5-napainen 400V/6h 16A
LUJA - ulkomittauskeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisten standardien EN 60439-1,-3 mukaan SGS Fimko Oy.




