VOHEK - Pistorasiakeskus - KOVA Suojakatto HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Korkeus - 40 mm
Leveys - 410 mm
Syvyys - 240 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810720139
Sähkönumero
3434597
Toimittajan tuotenumero
PISTORASIAKESKUS KOVA KATTO HST
Tukkuerä
1
Väri:
ruostumaton teräs
Korkeus:
40 mm
Leveys:
410 mm
Syvyys:
240 mm
KOVA pistorasiakeskuksen suojakatto. Suojakatto on valmistettu hapon kestävästä teräksestä ja näin ollen soveltuu vaativiin olosuhteisiin suojaamaan KOVA pistorasiakeskusta.



