VOHEK - Pistorasiakeskus - VOIMA 0113KP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat - seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Korkeus - 1096 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
06429810720580
Sähkönumero
3434739
Toimittajan tuotenumero
PISTORASIAKESKUS VOIMA 0113KP
Tukkuerä
1
Suojaus:
johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Korkeus:
1096 mm
Leveys:
370 mm
Syvyys:
195 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
1x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE):
1x32A5p400V
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Tilavaraus kalusteelle:
29
Vikavirran tyyppi:
A
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
2
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
1 kaapeli
Kaapelin sisäänviennin halkaisja:
muu
Kaappimallin VOIMA -pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun sekä julkisten tilojen kuten koulujen, virastotalojen huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.
KP-mallistossa pistorasiat on sijoitettu kotelon sisälle, oven voi sulkea, vaikka pistorasiat ovat käytössä ja näin ollen pistorasiat ovat piilossa. Sopii erinomaisesti julkisiin tiloihin.
Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.
Uutta vuonna 2023! Keskusmallisto päivittyy ja täydentyy. Parannettu mm. asennettavuutta, tiiveyttä, vahvuutta ja laajennettavuutta.
Kotelo on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Ovi ja pistorasialevy maalattu vaaleanharmaaksi, värisävy RAL 7047. Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja kytkentätilaa. Keskuksessa vakiona 2x95mm² haaroitusliittimet. Syöttökaapeleille on vakiona kotelon yläpäässä MC3 multilaippa. Lähtökaapeleille on vakiona alapäässä HTB-10 läpivientilaippa.
Keskukselle on olemassa lisävarusteena erillinen suojakatto (sstl 3434767)
Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä (vakiona)
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Kansienväri RAL 7047
Korroosionkestoluokka C3
Paino n.25kg
Keskukset ovat eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan valmistettuja.





