VOHEK - Pistorasiakeskus - VOIMA 0113SM

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuojakatkaisija

  • Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 673 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

06429810720603

Sähkönumero

3434729

Toimittajan tuotenumero

PISTORASIAKESKUS VOIMA 0113SM UUSI

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuojakatkaisija

Maavuotovahti:

vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Väri:

harmaa

Korkeus:

673 mm

Leveys:

370 mm

Syvyys:

195 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Voimapistorasia (CEE) 16 A:

1x16A5p400V

Voimapistorasia 32 A (CEE):

1x32A5p400V

Voimapistorasia 63 A (CEE):

ei ole

Voimapistorasia (CEE) 125 A:

ei ole

Tilavaraus kalusteelle:

15

Vikavirran tyyppi:

A

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

2

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:

2 kaapelia

Kaapelin sisäänviennin halkaisja:

muu

Pistorasiakeskus IP44, sinkitty, etulevy+ovi RAL 7047. 1x32Avoimapistorasia, 1x16A voimapistorasia, 3x Schukopistorasia, 250VA Suojajännite 24VAC. Syöttö 2x50mm2 haaroitusliittimiin. Lisävarusteena suojakatto 3434767. VOIMA - pistorasiakeskukset
VOIMA -pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.

Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.

Keskusmallisto päivittyy ja täydentyy.
Parannettu mm. asennettavuutta, tiiveyttä, vahvuutta ja laajennettavuutta.

Kotelo valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.
Ovi ja pistorasialevy maalattu vaaleanharmaaksi, värisävy RAL 7047.
Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja kytkentätilaa.
Keskuksessa vakiona 2x50mm² haaroitusliittimet.
Syöttökaapeleille on vakiona kotelon ylä- ja alapäässä MC3 multilaippa.

Keskukselle on olemassa lisävarusteena erillinen suojakatto (sstl 3434767)

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
250VA Suojajännite 24VAC
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä (vakiona)
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Kansienväri RAL 7047
Korroosionkestoluokka C3
Paino n.18kg

Keskukset ovat eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan valmistettuja.