VOHEK - Pistorasiakeskus - VOIMA 1113SM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat - seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
06429810720627
Sähkönumero
3434731
Toimittajan tuotenumero
PISTORASIAKESKUS VOIMA 1113SM
Tukkuerä
1
Suojaus:
johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Väri:
harmaa
Korkeus:
1096 mm
Leveys:
370 mm
Syvyys:
195 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
1x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE):
1x32A5p400V
Voimapistorasia 63 A (CEE):
1x63A5p400V
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Tilavaraus kalusteelle:
6
Vikavirran tyyppi:
A
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
2 kaapelia
Kaapelin sisäänviennin halkaisja:
muu
VOIMA -pistorasiakeskus on kiinteään asennukseen teollisuuden työpaikoille ja tehdaslaitosten huoltosähkön jakeluun tarkoitettu keskusjärjestelmä.
Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.
Keskusmallisto päivittyy ja täydentyy. Parannettu mm. asennettavuutta, tiiveyttä, vahvuutta ja laajennettavuutta.
Kotelo valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Ovi ja pistorasialevy maalattu vaaleanharmaaksi, värisävy RAL 7047. Kerrosrakenteen ansiosta koko kotelon pohja kytkentätilaa.
Keskuksessa vakiona 2x95mm² haaroitusliittimet. Syöttökaapeleille on vakiona kotelon ylä- ja alapäässä MC3 multilaippa.
Keskukselle on olemassa lisävarusteena erillinen suojakatto (sstl 3434767)
Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
1500VA Suojajännite 24VAC
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK08
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristöt A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä (vakiona)
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Kansienväri RAL 7047
Korroosionkestoluokka C3
Paino n.35kg
Keskukset ovat eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan valmistettuja.