VOHEK - Työmaan alakeskus - TAKP 63B

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työmaakeskus

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Mittariristikkokenttien määrä - 0

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Mitoitusjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034344201

Sähkönumero

3434420

Toimittajan tuotenumero

TAKP 63B

Tukkuerä

4

Malli / Tyyppi:

työmaakeskus

Nimellisvirta:

63 A

Mittariristikkokenttien määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Mitoitusjännite:

400 V

Leveys:

600 mm

Korkeus:

600 mm

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

2

CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:

0

CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

2

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:

0

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

1

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:

0

Pääkytkimen nimellisvirta:

80 A

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

6

Vikavirran tyyppi:

A

Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

1

Syvyys:

400 mm

63A alakeskus. syöttö 63A kojevastakkeeseen. 1x63A. 2x32A. 2x16Avoimapistorasia. 4x Schukopistorasia. IP44.

VOHEK työmaakeskus
Keskus on valmistettu alumiinista ja kuumasinkitystä teräksestä.
Rakenne on erittäin tukeva ja kestää vaativatkin työmaaolosuhteet.

Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomessa ja niillä on Avainlippu -merkki.

16A pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojilla, 32A ja 63A rasiat on suojattu 500mA vikavirtasuojalla.
Kädessä pidettäviä sähkölaitteita saa liittää vain
pistorasioihin, joilla on 30mA vikavirtasuojaus.
Voimapistorasioilla on yhteinen A-tyypin vikavirtasuojaus,
mutta sukopistorasioilla vikavirtasuojaus on vaihekohtainen.

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 600x600x400mm
Paino n.20kg

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.