WAGO - 207-5485/ Rasialiitin - johdonkorjaus sarja

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien lukumäärä - 1...1

  • Johtimen poikkipinta-ala - 0.75...4 mm²

  • Johtimen halkaisija - 1.6...2 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966371246

Sähkönumero

1939449

Toimittajan tuotenumero

207-5485/316-000

Tukkuerä

20

Johtimien lukumäärä:

1...1

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75...4 mm²

Johtimen halkaisija:

1.6...2 mm

Väri:

muu

Sisältö: 10 kpl 2773-2401 Inline-liitintä, 1 kpl kutistesukka 16 cm(liimalla), 3 kpl 15 cm 4 mm2 johdinta

WAGO uutuus läpimenoliitin 2773-2401 on erittäin pienikokoinen ja soveltuu johtimien jatkamiseen (solid, stranded). PUSHWIRE jousiliitin läpinäkyvällä kuorirakenteella on erittäin luotettava ja turvallinen asentaa. Tutustu myös WAGO uuteen johdon korjaussarjaaan 1939449