WAGO - 4-JOHDIN-KOJELIIT. 5-NAP - Kojeliitin 262 SARJA (200 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...4 mm²
Mitoitusvirta In - 32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Napojen lukumäärä - 5
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
262 SARJA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044918509336
Sähkönumero
1923180
Toimittajan tuotenumero
862-605
Tukkuerä
200
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...4 mm²
Mitoitusvirta In:
32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Napojen lukumäärä:
5
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
500 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
4
Väri:
valkoinen
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.75...2.5 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...4 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0




