WAGO - AC 230 V/ DC 24 V 2.5 A - 787-712


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22...28 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 130...373 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Eco-Power
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4045454908195
Sähkönumero
2741000
Toimittajan tuotenumero
787-712
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
22...28 V
Enimmäislähtövirta 1:
2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
130...373 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
50 mm
Korkeus:
92 mm
Syvyys:
136 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
2.5 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
Luotettavat WAGO teholähteet. Monet perussovellukset vaativat ainoastaan 24 VDC. Perususovelluksiin WAGOn Eco-virtalähteet ovat erinomainen, taloudellinen ratkaisu. Teholähteissä on luotettavat ja huoltovapaat jousiliittimet