WAGO - Adapteri WFP-merkintäliuskalle - 209-185 (5 kpl.)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 3.6 mm
Korkeus - 3.65 mm
Itsekiinnittyvä asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017332188425
Sähkönumero
1976565
Toimittajan tuotenumero
209-185
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Leveys:
3.6 mm
Korkeus:
3.65 mm
Itsekiinnittyvä asennus:
ei
Adapteri WFB-merkintäliuskalle jatkuvan merkinnän tekemiseen