WAGO - Asennuskaapeli - Lattakaapeli 5x16mm2, HF B2ca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Nimellisjännite U0 - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4045454006372
Sähkönumero
0439009
Toimittajan tuotenumero
897-1652
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Nimellisjännite U0:
690 V
Nimellisjännite U:
1000 V
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Parikertaus:
ei
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
litteä
Johdintunniste:
väri
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Kiertymisenkestävä:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Kaapelin leveys (noin):
49 mm
Kaapelin korkeus (noin):
11 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Hybridi- ja sähköautojen latauslaitteiden sähkönsyöttöön
Lattakaapelijärjestelmän edut:
- Kustannusten selkeä jako
- Järjestelmä on nopea rakentaa
- Omat parkkipaikat säilyvät
- Latauslaitteita on helppo lisätä jälkikäteen