WAGO - DI 8-kanavainen DC 24 V - 750-430

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulot määritettävissä - ei

  • Digitaalilähdöt määritettävissä - ei

  • Digitaalilähdön tyyppi - muu

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - DC

  • Leveys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454392802

Sähkönumero

3615007

Toimittajan tuotenumero

750-430

Tukkuerä

1

Digitaalitulot määritettävissä:

ei

Digitaalilähdöt määritettävissä:

ei

Digitaalilähdön tyyppi:

muu

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Leveys:

12 mm

Korkeus:

64 mm

Syvyys:

100 mm

Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:

kyllä

Järjestelmätarvike:

kyllä

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Syöttöjännite DC:

24...24 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

8

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Sisääntulon sallittu jännite:

-3...30 V

Tulovirta signaali 1:

2.8 mA

Oikosulkusuojaus:

ei

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Signaalin ajastusviive:

3...3 ms

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

ei

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Räjähdysluokka pölyllä:

ATEX, pöly-ex-suojaus, kat 3D

DI 8-kanavainen DC 24 V

8-channel digital input module DC 24 V 3.0 ms high-side switching 1-conductor connection
The digital input modules provide 8 channels maintaining a width of only 12mm.

They receive control signals from digital field devices (sensors, etc.).

Each input module has a noise-rejection filter. This filter is available with
different time constants.

An optocoupler is used for electrical isolation between the bus and the field
side.