WAGO - Diodiliitin 281 SARJA - 4-Nap, 0,08-4mm², HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...4 mm²
Mitoitusvirta In - 1.5 A
Komponentin tyyppi - diodi
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
281 SARJA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4050821275527
Sähkönumero
1923166
Toimittajan tuotenumero
281-665/281-401
Tukkuerä
50
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...4 mm²
Mitoitusvirta In:
1.5 A
Komponentin tyyppi:
diodi
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...4 mm²
Nimellisjännite:
250 V
Kontaktien määrä per kerros:
4
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kerrosten lukumäärä:
1
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa



