WAGO - Haaroitin WINSTA MIDI - 3-Nap, 3-os. haara MUS (50 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Jakoliittimen malli - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454251468

Sähkönumero

1923442

Toimittajan tuotenumero

770-635

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

25 A

Napojen lukumäärä:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jakoliittimen malli:

muu

Mitoitusvirta valaisimelle:

25 A

Tulojen lukumäärä:

3

Lähtöjen lukumäärä:

6

Napojen merkintä:

L, N, PE

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

85 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

105 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ympäristön likaantumisaste:

3

Jatkuvuusvastus:

0.5 mOhm

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

51 mm

Korkeus:

32.7 mm

Leveys:

30 mm

Integroidun kytkimen malli:

ei ole

Asennusmahdollisuus:

ei

3-napainen h-haara jakeluliitin varustettu kolmella lukolla. Uros-Naaras / Naaras WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.